326
Scellant en silicone - rouge, base en silicone, 10.3 oz, cartouche, temps de durcissement de 10-20 minutes
N° D’ARTICLE MI00897796
N° MFR326
Price$21.76/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant en silicone - rouge, base en silicone, 10.3 oz, cartouche, temps de durcissement de 10-20 minutes
N° D’ARTICLE MI00897796
N° MFR326

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32610 ROUGE HAUTE TEMPÉRATURE SILICONE CTDG 10.3OZ
  • Fournit un revêtement protecteur où les pièces doivent fonctionner à des températures allant jusqu’à 500°F
  • Utilisé dans les applications critiques de collage, de scellage, de coulée et d’encapsulation
  • Silicone acétoxy de qualité pâteuse
  • Durcit à un solide caoutchouté robuste à température ambiante
  • Conforme à la norme NSF 51 et aux exigences de la FDA/USDA pour une utilisation dans les établissements exploités dans le cadre du programme d’inspection de la viande et de la volaille fédérales

Spécifications

  • Couleur
    Rouge
  • Base chimique
    Silicone
  • Application
    -35°F à 140°F
  • Temps de durcissement
    10-20 minutes
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°F à 400°F
  • Taille de l’emballage
    10.3 oz
  • Type de colis
    Cartouche
  • Point d’éclair
    212 °F
  • Normes respectées
    FDA/USDA, norme NSF 51, reconnu UL, ASTM C920, type S, grade NS, classe 25
  • Contenu en COV
    23 g/L

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif