Aperçu
Description du fabricant
FREIN D’ÉTALONNEUSE DB 835000
- Capacité de couple jusqu’à 1200 po-lb avec un disque de 16 po
- Le couple de freinage peut être doublé ou triplé en ajoutant des étriers de frein
- La semelle profilée à l’arc offre une grande zone de friction pour une plus grande durée de vie et stabilité du revêtement
- Se monte dans n’importe quelle position avec un support en « T »
- Vitesses du disque jusqu’à 4500 tr/min
- Les moyeux de disque utilisent la douille QD « SK » pour les tailles d’arbre de 0.500 à 2.125 pouces (trousse standard)
- Le flexible d'air en option est livré avec les raccords et le flexible requis pour les deux entrées d'air
- Le disque, le moyeu et le tuyau d’air sont tous commandés séparément
Spécifications
- Série de freinsÉtrier DB
- Engagement/libérationAir/ressort
- Couple de freinage statique maximal1040 po-lb avec un disque de 16.000 po
- Type de face de freinCoefficient standard
- Configuration de montageMonté sur pied
- Taille du port1/8 NPT
- FinitionOxyde noir
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- FonctionArrêt, maintien, tension
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Durée de vie approximative des freins1244 hp/h
- Zone efficace face au frein12.6 po2
- Taux d’entrée thermique de crête de frein31.00 hp
- Épaisseur du disque0.25 po
- Rayon de travail du disque en entrée.WR=D/2-0.750 Pour disques de 10.000 po ou plus
- Facteur de couple statique brisé144 lb-pi à 80 psi
- Facteur de réponse du frein0.022
- Pression maximale80 psi
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve0.400 po3
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée0.750 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousse de revêtement835600
- Contrôle recommandé940011 (3 voies N.O.), 940012 (3 voies N.F.), 940017 (3 voies N.F. 0-100 PSI), 940021 (3 voies 5-100 PSI)
- Détails supplémentairesFreins d’étrier à ressort activés par l’air. Couple de frein = rayon de fonctionnement x facteur de couple. Étrier avec support de montage en T. WR=D/2-0.750 pour disques de 10 po ou plus.
- Page de produit du fabricant
- Manuel d’instructions
- Dessin 2D
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- CUP_NON662284159654
- ModèleDB
- Poids7.50 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité