837100
Frein d’étrier à une rondelle - Air/Aucun, faible coefficient, monté sur le pied
N° D’ARTICLE MI00898453
N° MFR837100
Prix196.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein d’étrier à une rondelle - Air/Aucun, faible coefficient, monté sur le pied
N° D’ARTICLE MI00898453
N° MFR837100
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
Prix196.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
837100 ÉTRIER À RONDELLE SIMPLE 625
  • Les freins de traînée légers sont parfaits pour les applications personnalisées où l’espace est limité et qui ne nécessitent pas d’étrier complet
  • 2 Tailles de piston, modèles 625 et 1000
  • Joint torique scellé
  • Conception simple pour les applications de contrôle de tension légères

Spécifications

  • Série de freins
    Étrier à rondelle simple
  • Engagement/libération
    Air/Aucun
  • Couple de freinage statique maximal
    32 po-lb avec un disque de 10.000 po
  • Type de face de frein
    Faible coefficient
  • Configuration de montage
    Monté sur pied
  • Taille du port
    N° 10–32 UNF
  • Finition
    Aluminium nu
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Fonction
    Arrêt, maintien, tension
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Vert
  • Durée de vie approximative des freins
    628 hp/h
  • Zone efficace face au frein
    0.3 po2
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    0.80 hp
  • Épaisseur du disque
    Illimité
  • Rayon de travail du disque en entrée.
    WR=D/2-0.5 Pour disques de 6.000 po ou plus
  • Facteur de couple statique brisé
    7 lb-pi à 80 psi
  • Pression maximale
    80 psi
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Contrôle recommandé
    940011 (3 voies N.O.), 940012 (3 voies N.F.), 940017 (3 voies N.F. 0-100 PSI), 940021 (3 voies 5-100 PSI)
  • Détails supplémentaires
    Aucun rappel par ressort, donc une certaine résistance face est possible en raison du grippage du joint torique du piston. Généralement utilisé dans les applications de contrôle de tension linéaire ou rotative légère.
  • Page de produit du fabricant
  • Manuel d’instructions
  • Dessin 2D
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • CUP_NON
    662284160322
  • Poids
    0.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif