835471
Trousse de revêtement - À utiliser avec les freins de la série XTB, les freins à faible coefficient, le code de couleur vert du bord du frein, la durée de vie du frein 1962 hp/h par jeu
N° D’ARTICLE MI00898485
N° MFR835471
Prix165.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - À utiliser avec les freins de la série XTB, les freins à faible coefficient, le code de couleur vert du bord du frein, la durée de vie du frein 1962 hp/h par jeu
N° D’ARTICLE MI00898485
N° MFR835471

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix165.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
835471 VISAGE

Spécifications

  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • À utiliser avec la série
    Freins de la série XTB
  • Durée de vie approximative des freins
    1962 hp/h par ensemble
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Vert
  • Type de face de frein
    Faible coefficient
  • Série
    XTB Tailles 10 à 18
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Détails supplémentaires
    Les parements à faible coefficient fournissent 40 % moins de couple de sortie, 200 % plus de durée de vie que les parements standard. Consultez nexen avant d’utiliser des types de revêtement non originaux. Un bon choix pour une durée de vie prolongée à faible couple ou un processus à basse vitesse. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Contactez Motion Industries pour plus de détails sur ces services.
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662284207027
  • Poids
    1.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif