Aperçu
Spécifications
- Catégorie de piècesDisques, tambours, moyeux et étriers
- À utiliser avec la sérieFreins de la série XTB
- SérieÉtrier à disque double XTB 10-18
- FinitionAluminium coulé nu
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Plage de fonctionnement1-80 psi
- Taille du portTubulure en plastique 1/8 NPT ou 5/32
- Trousses835643 (Trousse de revêtement Ultra LCO), 835471 (Trousse de revêtement LCO), 835631 (Trousse de revêtement Faible poussière)
- Détails supplémentairesÉtrier pour freins à double tension à disque XTB 10-18 .
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662284224819
- Poids5.00 lb