835580
Trousse de revêtement - À utiliser avec les freins de la série XTB, le revêtement de frein à coefficient standard, le code de couleur du bord de frein rouge, la durée de vie du côté de frein 4008 hp/h par jeu
N° D’ARTICLE MI00898607
N° MFR835580
Prix210.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - À utiliser avec les freins de la série XTB, le revêtement de frein à coefficient standard, le code de couleur du bord de frein rouge, la durée de vie du côté de frein 4008 hp/h par jeu
N° D’ARTICLE MI00898607
N° MFR835580

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix210.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
835580 PAD

Spécifications

  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • À utiliser avec la série
    Freins de la série XTB
  • Durée de vie approximative des freins
    4008 hp/h par ensemble
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Série
    XTB Tailles 22 et 30
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Détails supplémentaires
    Les revêtements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus d’informations.
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662284225144
  • Poids
    2.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif