841600
Frein à tambour série J - Coefficient standard, couple statique maximal 375 lb-po
N° D’ARTICLE MI00898890
N° MFR841600
Prix592.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein à tambour série J - Coefficient standard, couple statique maximal 375 lb-po
N° D’ARTICLE MI00898890
N° MFR841600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix592.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FREIN 841600 J

Spécifications

  • Série de freins
    J
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Couple de freinage statique maximal
    375 po
  • Diss. thermique continue frein max.
    0.20 hp
  • Finition
    Oxyde noir
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Fonction
    Arrêt, maintien, tension
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Inertie de l’arbre
    2.16 lb/po2
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Durée de vie approximative des freins
    115 hp/h
  • Zone efficace face au frein
    8.0 po2
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    25000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    16.00 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    4.909 po3
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    4.909 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousse de revêtement
    845175
  • Contrôle recommandé
    940011 (N.O. 3-Way), 940012 (N.F. 3-Way), 940017 (N.F. 3-Way 0-100 psi), 940021 (3 voies 5-100 psi)
  • Type d’accessoire
    842000 (alésage vide du tambour de frein en J), 842300 (tambour de frein en J 1.000 po NO K.W.), 842100 (support en J)
  • Détails supplémentaires
    Cet ensemble de frein traînera sur le tambour à moins que le support autocentreur ne soit utilisé.
  • Page de produit du fabricant
  • Manuel d’instructions
  • Dessin 2D
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • CUP_NON
    662284160421
  • Poids
    3.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif