843200
Frein à tambour série K - Coefficient standard, couple statique maximal de 1200 po-lb
N° D’ARTICLE MI00899120
N° MFR843200
Prix841.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein à tambour série K - Coefficient standard, couple statique maximal de 1200 po-lb
N° D’ARTICLE MI00899120
N° MFR843200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix841.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FREIN DE 843200 K

Spécifications

  • Série de freins
    K
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Couple de freinage statique maximal
    1200 po
  • Diss. thermique continue frein max.
    0.50 hp
  • Finition
    Oxyde noir
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Fonction
    Arrêt, maintien, tension
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Inertie de l’arbre
    9.79 lb/po2
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Durée de vie approximative des freins
    665 hp/h
  • Zone efficace face au frein
    1.6 po2
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    70000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    1.50 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    6.283 po3
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    12.566 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousse de revêtement
    845171
  • Contrôle recommandé
    940011 (N.O. 3-Way), 940012 (N.F. 3-Way), 940017 (N.F. 3-Way 0-100 psi), 940021 (3 voies 5-100 psi)
  • Type d’accessoire
    843600 (alésage vide du tambour K-Brake), 843601 (tambour K-Brake 1.500" sans K.W. NSB), 843602 (tambour K-Brake 1.500" NSB), 844000 (tambour K-Brake 1.000" sans K.W.), 844001 (tambour K-Brake 1.000" K.W.), 844002 (tambour K-Brake 1.625" K.W.), 843700 (support K)
  • Détails supplémentaires
    Cet ensemble de frein traînera sur le tambour à moins que le support autocentreur ne soit utilisé.
  • Page de produit du fabricant
  • Manuel d’instructions
  • Dessin 2D
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • CUP_NON
    662284160469
  • Poids
    7.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif