Motion
845171
Trousse de façade - À utiliser avec les freins de la série K, les freins de la série 4K , la façade de frein à coefficient standard, le code de couleur de la bordure de frein rouge, la durée de vie de la face de frein 665 hp/h
N° D’ARTICLE MI00899427
N° MFR845171
Prix233.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de façade - À utiliser avec les freins de la série K, les freins de la série 4K , la façade de frein à coefficient standard, le code de couleur de la bordure de frein rouge, la durée de vie de la face de frein 665 hp/h
N° D’ARTICLE MI00899427
N° MFR845171

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix233.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
845171 4K TROUSSE DE VISAGE

Spécifications

  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • À utiliser avec la série
    Freins série 4K , freins série K
  • Durée de vie approximative des freins
    665 hp/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Série
    K/4K
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Zone efficace face au frein
    1.6 po2
  • Détails supplémentaires
    Les revêtements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus d’informations.
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662284160544
  • Poids
    0.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif