Aperçu
Spécifications
- Catégorie de piècesTrousses
- À utiliser avec la sérieFreins série 8K
- Durée de vie approximative des freins2013 hp/h
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Type de face de freinCoefficient standard
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Zone efficace face au frein3.02 po2
- Détails supplémentairesLes revêtements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus d’informations.
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662284160582
- Poids1.00 lb