Motion
845571
Trousse de façade - À utiliser avec les freins de la série 12K , façade de frein à coefficient standard, code de couleur de bordure de frein rouge, durée de vie de face de frein 2960 hp/h
N° D’ARTICLE MI00899639
N° MFR845571
Prix796.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de façade - À utiliser avec les freins de la série 12K , façade de frein à coefficient standard, code de couleur de bordure de frein rouge, durée de vie de face de frein 2960 hp/h
N° D’ARTICLE MI00899639
N° MFR845571
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
Votre prix796.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
845571 12K TROUSSE DE VISAGE

Spécifications

  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • À utiliser avec la série
    Freins série 12K
  • Durée de vie approximative des freins
    2960 hp/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Zone efficace face au frein
    4.4 po2
  • Détails supplémentaires
    Les revêtements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus d’informations.
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662284160636
  • Poids
    2.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif