Motion
2766300
7400 Blanc très lustré
N° D’ARTICLE MI00899879
N° MFR2766300
Prix387.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7400 Blanc très lustré
N° D’ARTICLE MI00899879
N° MFR2766300

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix387.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME 2766300 BLANC TRÈS LUSTRÉ 7400

Spécifications

  • Type de base
    Huile
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • Couleur
    Blanc
  • Famille de couleurs
    Blanc
  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Temps de séchage
    9 h
  • Température d’application minimale
    0 °C
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Teneur en composés organiques volatils
    450 g/L
  • Plage de couverture
    230-390 pi2
  • CUP_NON
    020066276638
  • Taille
    1 GALLON

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif