Motion
846971
Trousse de revêtement - À utiliser avec les embrayages de la série F-450, les embrayages de la série FW, le revêtement de coefficient standard, le code de couleur de bord de revêtement rouge, la durée de vie de face de 230 hp/h
N° D’ARTICLE MI00899918
N° MFR846971
Prix203.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - À utiliser avec les embrayages de la série F-450, les embrayages de la série FW, le revêtement de coefficient standard, le code de couleur de bord de revêtement rouge, la durée de vie de face de 230 hp/h
N° D’ARTICLE MI00899918
N° MFR846971

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix203.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE VISAGE FW 846971

Spécifications

  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • À utiliser avec la série
    Embrayages de série F-450, embrayages de série FW
  • Série
    F-450/FW
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    230 hp/h
  • Zone efficace face à l'embrayage
    11.93 po2
  • Détails supplémentaires
    Les revêtements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus d’informations.
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662284160728
  • Poids
    0.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif