Aperçu
Spécifications
- Catégorie de piècesTrousses
- À utiliser avec la sérieEmbrayages de série M-800, embrayages de série MW
- SérieM-800/MW
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Durée de vie approximative de l'embrayage1225 hp/h
- Zone efficace face à l'embrayage30.63 po2
- Détails supplémentairesLes revêtements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus d’informations.
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662284160858
- Poids1.00 lb