Motion
847271
Trousse de revêtement - À utiliser avec les embrayages de la série H-1000, les embrayages de la série HW, le revêtement de coefficient standard, le code de couleur de bord de revêtement rouge, la durée de vie de face de 3066 hp/h
N° D’ARTICLE MI00900142
N° MFR847271
Prix289.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - À utiliser avec les embrayages de la série H-1000, les embrayages de la série HW, le revêtement de coefficient standard, le code de couleur de bord de revêtement rouge, la durée de vie de face de 3066 hp/h
N° D’ARTICLE MI00900142
N° MFR847271
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
Prix289.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE VISAGE 847271 HW

Spécifications

  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • À utiliser avec la série
    Embrayages de série H-1000, embrayages de série HW
  • Série
    H-1000/HW
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    3066 hp/h
  • Zone efficace face à l'embrayage
    50.27 po2
  • Détails supplémentaires
    Les revêtements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus d’informations.
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662284160902
  • Poids
    1.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif