Motion
847272
Trousse de revêtement - À utiliser avec les embrayages de la série H-1000, les embrayages de la série HW, les embrayages à faible coefficient, le code de couleur de bord de face vert, la durée de vie de face de 4600 hp/h
N° D’ARTICLE MI00900173
N° MFR847272
Prix338.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - À utiliser avec les embrayages de la série H-1000, les embrayages de la série HW, les embrayages à faible coefficient, le code de couleur de bord de face vert, la durée de vie de face de 4600 hp/h
N° D’ARTICLE MI00900173
N° MFR847272
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
Votre prix338.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE VISAGE LOCO 847272 HW

Spécifications

  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • À utiliser avec la série
    Embrayages de série H-1000, embrayages de série HW
  • Série
    H-1000/HW
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Type de face d'embrayage
    Faible coefficient
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Vert
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    4600 hp/h
  • Zone efficace face à l'embrayage
    50.27 po2
  • Détails supplémentaires
    Les parements à faible coefficient offrent moins de couple de sortie et une durée de vie accrue. Idéal pour les applications à glissement continu ou à cycle élevé. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus de détails sur ces services.
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662284160919
  • Poids
    1.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif