Aperçu
Description du fabricant
POMPE PUJ-1400B , ÉLECTRIQUE, VANNE 4-WAY
- Léger et compact
- Grande poignée facile à transporter pour une portabilité maximale
- Le fonctionnement à deux vitesses réduit les temps de cycle pour une productivité accrue
- Le moteur universel 115V AC 50/60-cycle fonctionne à des tensions aussi basses que 60V
- Télécommande de moteur 24V CA, longueur de 10 pi pour la sécurité de l'opérateur
- Commence à pleine charge
- Carénage moulé haute résistance avec poignée intégrée, protégeant le moteur contre la contamination et les dommages
- Cycle intermittentSérie PUD-1100
- Fournit une avance/rétraction automatique des cylindres à action unique
- Idéal pour les applications de poinçonnage
- Pour les applications ne nécessitant pas de maintien de charge
- Le panneau de commande amovible de 10 pi commande le fonctionnement du moteur et de la vanne Série PUD-1300
- Permet d’avancer/de maintenir/de retirer les cylindres à action unique
- Le panneau de commande amovible de 10 pi contrôle le fonctionnement du moteur et de la vanne
- Idéal pour les applications nécessitant un fonctionnement à distance de la vanne Série PUJ
- Disponible avec vannes à 3 et 4 voies pour cylindres à action simple ou double
- Le cordon de 10 pi contrôle le fonctionnement du moteur
- Les soupapes manuelles permettent de contrôler l’outil à l’avance/rétractation
Spécifications
- Type de pompeDouble action
- Tension115 V
- Mot-clé de descriptionCylindres à double action
- Intensité9.5 A
- Capacité du réservoir0.50 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes116.0 po3
- Série / TypeSérie PU
- Pression maximale10000 psi
- Niveau sonore85 dB(a)
- Poids29.00 lb
- Page de produit du fabricant
- DébitDébit de sortie de 1er étage - 200 po3/min, Débit de sortie de 2e étage - 20 po3/min
- Fonctionnalité de la vanneAvancer/Maintenir/Rétracter
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la documentation
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la documentation