Motion
72440-DO

Bel-Ray
72440-DO

Graisse polyvalente Termalene - Pression extrême, complexe d’aluminium, Antimony Tris, Dithiophosphate Tris, Éthylbenzène, Hydroxy, Distillats de pétrole, Huile minérale blanche, Composition de xylène, Grade 2 NLGI, 400 lb, Tambour, Couleur rouge
N° D’ARTICLE MI00901168
N° MFR72440-DO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bel-Ray
72440-DO

Graisse polyvalente Termalene - Pression extrême, complexe d’aluminium, Antimony Tris, Dithiophosphate Tris, Éthylbenzène, Hydroxy, Distillats de pétrole, Huile minérale blanche, Composition de xylène, Grade 2 NLGI, 400 lb, Tambour, Couleur rouge
N° D’ARTICLE MI00901168
N° MFR72440-DO
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TERMALENE EP GR 2 400 LB DM 72440-DO
  • Graisse complexe d’aluminium résistante aux chocs, pour usage intensif, recommandée pour les services de lubrification générale dans les applications industrielles
  • Remplacera la plupart des produits conventionnels et spécialisés
  • Une faible séparation de l’huile et une bonne pompabilité le rendent idéal pour une utilisation dans les systèmes de lubrification centralisés
  • La protection contre les pressions extrêmes et la stabilité mécanique le rendent idéal pour une utilisation dans des applications à charge élevée et à cisaillement élevé
  • La résistance à l’eau et à l’oxydation augmente la durée de vie de la graisse et des roulements
  • Plage de température utile : -18°C à 177°C (0°F à 350°F)
  • Couleur : Rouge
  • Les applications minières typiques sont la lubrification générale sur les draglines et les pelles, le scellement des moteurs de roue électrique, les roulements antifriction, les roulements de tourillon à basse et haute vitesse, les convoyeurs, les roulements de secoueur ou de classificateur, les roulements de concasseur et la plupart des applications lourdes
  • Les applications typiques d’équipement industriel et mobile sont les roulements antifriction, les roulements de tourillon à basse et à haute vitesse, la lubrification générale des machines, tous les points de châssis, y compris les joints à billes et universels, les roulements de roues, les pivots, les cinquièmes roues et d’autres applications exigeantes

Spécifications

  • Application
    Multi-usage
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    400 lb
  • Composition
    Complexe d’aluminium, Antimony Tris, Dithiophosphate Tris, Éthylbenzène, Hydroxy, Distillats de pétrole, Huile minérale blanche, Xylène
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Point de chute
    +500 °F
  • Couleur
    Rouge
  • Plage de température
    0 à +350 °F
  • Poids
    435.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif