R431003044

AVENTICS
R431003044

Vanne d’échappement pneumatique rapide - 2.73 (entrée à sortie) Cv, 3.08 (sortie à échappement) Cv Coefficient de débit, 0.3750 NPTF Port, 200 psi max, série R43100
N° D’ARTICLE MI00901208
N° MFRR431003044
Prix84.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R431003044

Vanne d’échappement pneumatique rapide - 2.73 (entrée à sortie) Cv, 3.08 (sortie à échappement) Cv Coefficient de débit, 0.3750 NPTF Port, 200 psi max, série R43100
N° D’ARTICLE MI00901208
N° MFRR431003044

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix84.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R431003044 VLV, 3/8 QRV COUVERCLE TOURNANT 18

Spécifications

  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.73 (entrée à sortie) Cv, 3.08 (sortie à échappement) Cv
  • Taille du port
    3/8 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    200 psi
  • Série
    R43100
  • Taille de l’orifice d’échappement
    0.3750 NPTF
  • Longueur totale
    3-1/32 po
  • Largeur totale
    3 po
  • Hauteur totale
    1-13/32 po
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 160 °F
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Poids
    0.63 lb
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif