MT1811202
Taper Length Drill Bit - 1325 Series, High Speed Steel Material, #59 Drill Bit Size, 1-1/8 in Flute Length, 2-1/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00901242
N° MFRMT1811202
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taper Length Drill Bit - 1325 Series, High Speed Steel Material, #59 Drill Bit Size, 1-1/8 in Flute Length, 2-1/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00901242
N° MFRMT1811202
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
11202 1325 #59 TL DRL

Spécifications

  • Taille de la mèche
    #59
  • Longueur de cannelure
    1-1/8 po
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Angle de pointe
    118 °
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Série
    1325
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif