MT1811203
Taper Length Drill Bit - 1325 Series, High Speed Steel Material, #58 Drill Bit Size, 1-1/8 in Flute Length, 2-1/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00901267
N° MFRMT1811203
Prix18.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taper Length Drill Bit - 1325 Series, High Speed Steel Material, #58 Drill Bit Size, 1-1/8 in Flute Length, 2-1/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00901267
N° MFRMT1811203
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
Prix18.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
11203 1325 #58 TL DRL

Spécifications

  • Taille de la mèche
    #58
  • Longueur de cannelure
    1-1/8 po
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Angle de pointe
    118 °
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Série
    1325
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif