11204 VIS ACME 2-4 VERS LA DROITE 3 PI

Nook
11204 ACME SCR 2-4 RH 3 FT

Vis Acme - 4140 - alliage d’acier, 2.0000 po de diamètre nominal de la vis, 36 po de longueur, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI00901294
N° MFR11204 ACME SCR 2-4 RH 3 FT
Prix721.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nook
11204 ACME SCR 2-4 RH 3 FT

Vis Acme - 4140 - alliage d’acier, 2.0000 po de diamètre nominal de la vis, 36 po de longueur, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI00901294
N° MFR11204 ACME SCR 2-4 RH 3 FT
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
Prix721.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
11204 VIS ACME 2-4 VERS LA DROITE 3 PI
  • Nook Industries offre la plus grande sélection de tailles de vis d’ampérage roulées de l’industrie.
  • Les vis à filetage roulé sont rentables et stockées pour une livraison rapide
  • Les vis et les écrous PowerAc de po Acme comprennent une forme de filetage centralisant (C) pour éviter le coincement et la fixation.
  • Comparativement aux formes de filetage à usage général , les filetages de centrage sont fabriqués avec des tolérances plus serrées et un jeu réduit sur le diamètre majeur.

Spécifications

  • Type de vis Acme
    Vis Acme
  • Diamètre nominal de la vis
    2.0000 po
  • Diamètre minimal de la racine
    1.694 po
  • Longueur
    36 po
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filets par pouce
    4
  • Code de fil
    204
  • Matériel
    4140 - Acier allié
  • Précision du plomb
    0.25 po
  • Pas
    0.25 po
  • Commence
    1
  • Cils (axiaux maximaux)
    0.012 po
  • Formulaire
    2C
  • Poids
    9.28 lb par pi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif