R431003045

AVENTICS
R431003045

Vanne d’échappement pneumatique rapide - Port 0.5000 NPTF, 150 psi max., série R43100
N° D’ARTICLE MI00901365
N° MFRR431003045
Prix157.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R431003045

Vanne d’échappement pneumatique rapide - Port 0.5000 NPTF, 150 psi max., série R43100
N° D’ARTICLE MI00901365
N° MFRR431003045
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
Prix157.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R431003045 VLV, 1/2 QUICK RELEASE CVR R

Spécifications

  • Taille du port
    1/2 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Série
    R43100
  • Taille de l’orifice d’échappement
    0.5000 NPTF
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 160 °F
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Poids
    1.38 lb
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif