Aperçu
Spécifications
- Catégorie de piècesTrousses
- À utiliser avec la sérieFreins série MWB
- Durée de vie approximative des freins1225 hp/h
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Type de face de freinCoefficient standard
- SérieMWB
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Zone efficace face au frein30.6 po2
- Détails supplémentairesLa trousse de réparation comprend des parements. Les parements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec Motion Industries pour plus d’informations sur ce service.
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662284161008
- Poids3.00 lb