R431003047

AVENTICS
R431003047

Vanne d’échappement pneumatique rapide - Port 0.7500 NPTF, 150 psi max., série R43100
N° D’ARTICLE MI00901451
N° MFRR431003047
Prix219.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R431003047

Vanne d’échappement pneumatique rapide - Port 0.7500 NPTF, 150 psi max., série R43100
N° D’ARTICLE MI00901451
N° MFRR431003047
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
Prix219.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R431003047 VALVE, 3/4 QUIC À DÉGAGEMENT RAPIDE

Spécifications

  • Taille du port
    3/4 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Série
    R43100
  • Taille de l’orifice d’échappement
    0.7500 NPTF
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 160 °F
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Poids
    3.28 lb
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif