RC-1512

Enerpac
RC-1512

Cylindre à usage général – à simple effet/ressort de rappel, capacité de 15 tonnes, course de 12.000 po, rétractable de 16.690 po, allongé de 28.690 po
N° D’ARTICLE MI00901456
N° MFRRC-1512
Prix2,567.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Enerpac
RC-1512

Cylindre à usage général – à simple effet/ressort de rappel, capacité de 15 tonnes, course de 12.000 po, rétractable de 16.690 po, allongé de 28.690 po
N° D’ARTICLE MI00901456
N° MFRRC-1512
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
Votre prix2,567.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE DE RC-1512 15 TONS/A
  • La conception unique du roulement GR2 réduit l’usure, prolongeant la durée de vie
  • Les filetages de collier, les filetages de plongeur et les trous de montage de base permettent une fixation facile (sur la plupart des modèles)
  • À utiliser dans toutes les positions
  • Alliage d’acier haute résistance pour plus de durabilité
  • Protecteur de filetage de cylindre redessiné pour une utilisation facile
  • Le ressort robuste prétendu améliore la vitesse de rétraction
  • Finition en émail cuit au four pour une résistance accrue à la corrosion
  • Raccord CR-400 et capuchon antipoussière
  • L’essuie-glace à piston réduit la contamination, prolongeant la durée de vie du cylindre

Spécifications

  • Série / Type
    Série RC
  • Actionnement
    À simple effet / rappel par ressort
  • Capacité du cylindre
    15 tonnes
  • Accident vasculaire cérébral
    12.000 po
  • Capacité d’huile
    37.70 po3
  • Hauteur rétractée
    16.690 po
  • Hauteur étendue
    28.690 po
  • Zone effective
    3.140 po2
  • tonnes à 10000 psi
    15.70 tonnes
  • Diamètre de la tige de piston
    1.630 po
  • Taille de l’alésage
    2.000 po
  • De la base au port
    1.000 po
  • Diamètre extérieur
    2.750 po
  • Saillie de la tige de piston
    0.380 po
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Poids
    24.00 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif