Aperçu
Spécifications
- Catégorie de piècesTrousses
- À utiliser avec la sérieFreins série FWB
- Durée de vie approximative des freins230 hp/h
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Type de face de freinCoefficient standard
- SérieFWCB
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Durée de vie approximative de l'embrayage230 hp/h
- Zone efficace face à l'embrayage11.93 po2
- Zone efficace face au frein11.9 po2
- Détails supplémentairesLe kit de réparation comprend les parements, mais n'inclut pas le roulement pilote PT# 146 ou le roulement de poulie PT# 102 (roulements vendus séparément). Les parements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec Motion Industries pour plus d’informations.
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662284161046
- Poids2.00 lb