Aperçu
- La conception unique du roulement GR2 réduit l’usure, prolongeant la durée de vie
- Les filetages de collier, les filetages de plongeur et les trous de montage de base permettent une fixation facile (sur la plupart des modèles)
- À utiliser dans toutes les positions
- Alliage d’acier haute résistance pour plus de durabilité
- Protecteur de filetage de cylindre redessiné pour une utilisation facile
- Le ressort robuste prétendu améliore la vitesse de rétraction
- Finition en émail cuit au four pour une résistance accrue à la corrosion
- Raccord CR-400 et capuchon antipoussière
- L’essuie-glace à piston réduit la contamination, prolongeant la durée de vie du cylindre
Spécifications
- Série / TypeSérie RC
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Capacité du cylindre25 tonnes
- Accident vasculaire cérébral12.250 po
- Capacité d’huile63.180 po3
- Hauteur rétractée16.750 po
- Hauteur étendue29.000 po
- Zone effective5.160 po2
- tonnes à 10000 psi25.80 tonnes
- Diamètre de la tige de piston2.250 po
- Taille de l’alésage2.560 po
- De la base au port1.000 po
- Diamètre extérieur3.380 po
- Saillie de la tige de piston0.410 po
- Matériau du cylindreAcier
- Poids36.00 lb
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la documentation
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la documentation