Aperçu
Description du fabricant
TROUSSE DE RÉPARATION 847900 LWCB
Spécifications
- Catégorie de piècesTrousses
- À utiliser avec la sérieEmbrayage/frein de série LWCB
- Durée de vie approximative des freins230 hp/h
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Type de face de freinCoefficient standard
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Durée de vie approximative de l'embrayage572 hp/h
- Zone efficace face à l'embrayage18.6 po2
- Zone efficace face au frein11.9 po2
- Détails supplémentairesLe kit de réparation comprend les parements, mais n'inclut pas le roulement pilote PT# 148 ou le roulement de poulie PT# 109 (roulements vendus séparément). Les parements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec Motion Industries pour plus d’informations.
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662284161053
- Poids2.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité