Aperçu
- La conception unique du roulement GR2 réduit l’usure, prolongeant la durée de vie
- Les filetages de collier, les filetages de plongeur et les trous de montage de base permettent une fixation facile (sur la plupart des modèles)
- À utiliser dans toutes les positions
- Alliage d’acier haute résistance pour plus de durabilité
- Protecteur de filetage de cylindre redessiné pour une utilisation facile
- Le ressort robuste prétendu améliore la vitesse de rétraction
- Finition en émail cuit au four pour une résistance accrue à la corrosion
- Raccord CR-400 et capuchon antipoussière
- L’essuie-glace à piston réduit la contamination, prolongeant la durée de vie du cylindre
Spécifications
- Série / TypeSérie RC
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Capacité du cylindre100 tonnes
- Accident vasculaire cérébral10.250 po
- Capacité d’huile211.450 po3
- Hauteur rétractée17.690 po
- Hauteur étendue27.940 po
- Zone effective20.630 po2
- tonnes à 10000 psi103.10 tonnes
- Diamètre de la tige de piston4.130 po
- Taille de l’alésage5.130 po
- De la base au port1.630 po
- Diamètre extérieur7.000 po
- Saillie de la tige de piston0.110 po
- Matériau du cylindreAcier
- Poids160.00 lb
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la documentation
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la documentation