Aperçu
Spécifications
- Catégorie de piècesTrousses
- À utiliser avec la sérieEmbrayage/frein de la série HWCB
- Durée de vie approximative des freins1225 hp/h
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Type de face de freinCoefficient standard
- SérieCSST
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Durée de vie approximative de l'embrayage3066 hp/h
- Zone efficace face à l'embrayage50.3 po2
- Zone efficace face au frein30.6 po2
- Détails supplémentairesConsultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Le kit de réparation comprend des parements, commander les roulements 2 PT# 3484 pour la poulie ou le pilote. Les parements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec Motion Industries pour plus d’informations sur ce service.
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662284161084
- Poids9.00 lb