MT1811225
Taper Length Drill Bit - 1325 Series, High Speed Steel Material, #39 Drill Bit Size, 2-1/2 in Flute Length, 4-5/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00901784
N° MFRMT1811225
Prix13.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taper Length Drill Bit - 1325 Series, High Speed Steel Material, #39 Drill Bit Size, 2-1/2 in Flute Length, 4-5/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00901784
N° MFRMT1811225
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
Prix13.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
11225 1325 HI-HELIX #39 TL DRL

Spécifications

  • Taille de la mèche
    #39
  • Longueur de cannelure
    2-1/2 po
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Angle de pointe
    118 °
  • Longueur totale
    4-5/8 po
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Série
    1325
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif