Aperçu
- Cylindres RSM-Series, Flat-Jac®
- Conception compacte et plate pour une utilisation où les autres cylindres ne s’adaptent pas
- RSM-750, RSM-1000 et RSM-1500 avec poignée pour un transport facile
- Trous de montage pour une fixation facile
- Finition en émail cuit au four pour une résistance accrue à la corrosion
- Raccord CR-400 et capuchon antipoussière
- Pistons en acier dur de haute qualité plaqués chrome
- Les extrémités rainurées du plongeur ne nécessitent pas de selle
- Cylindres basse hauteur à rappel par ressort à simple effet de série RCS
- Conception légère et discrète pour une utilisation dans les espaces confinés
- Finition en émail cuit au four pour une résistance accrue à la corrosion
- L’essuie-glace à piston réduit la contamination, prolongeant la durée de vie du cylindre
- Coupleur CR-400 et capuchon pare-poussière
- Extrémité de plongeur rainurée avec trous filetés pour le montage des étriers inclinables
- Poignée intégrée sur RCS-1002 pour un transport facile
- Pistons en acier plaqué
- Ressort de rappel à action unique
Spécifications
- Série / TypeSérie RCS
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Capacité du cylindre30 tonnes
- Accident vasculaire cérébral2.440 po
- Capacité d’huile15.820 po3
- Hauteur rétractée4.630 po
- Hauteur étendue7.060 po
- Zone effective6.490 po2
- tonnes à 10000 psi32.40 tonnes
- Diamètre de la tige de piston2.620 po
- Taille de l’alésage2.880 po
- De la base au port0.750 po
- Diamètre extérieur4.000 po
- Saillie de la tige de piston0.130 po
- Matériau du cylindreAcier
- Poids15.00 lb, 14.67
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la documentation
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la documentation