RD-43

Enerpac
RD-43

Cylindre de production de précision - à double effet/retour hydraulique, capacité de 4 tonnes, course de 3.130 po, rétractable de 9.310 po, allongé de 12.440 po
N° D’ARTICLE MI00902115
N° MFRRD-43
Prix2,303.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Enerpac
RD-43

Cylindre de production de précision - à double effet/retour hydraulique, capacité de 4 tonnes, course de 3.130 po, rétractable de 9.310 po, allongé de 12.440 po
N° D’ARTICLE MI00902115
N° MFRRD-43

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,303.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE D/A RD-43 4 TONNES
  • Conçu pour une longue durée de vie, le meilleur choix pour les applications de production
  • Les configurations de montage uniques simplifient le montage
  • Finition en émail cuit au four pour une résistance accrue à la corrosion
  • Le fonctionnement à double action développe la force dans les deux directions, offrant une polyvalence maximale
  • L’essuie-glace à piston réduit la contamination, prolongeant la durée de vie du cylindre

Spécifications

  • Série / Type
    Série RD
  • Actionnement
    Retour hydraulique/à double action
  • Capacité du cylindre
    4 tonnes
  • Tirer la capacité du cylindre de rétraction
    2 tonnes
  • Accident vasculaire cérébral
    3.130 po
  • Capacité d’huile
    2.450 po3
  • Rétractation du bouchon du cylindre à 5000 lb/po2
    1720 lb
  • Tirer la capacité d’huile de rétraction
    1.070 po3
  • Hauteur rétractée
    9.310 po
  • Hauteur étendue
    12.440 po
  • Zone effective
    0.790 po2
  • Rétracter la zone d’effet cylindrique
    0.340 po2
  • tonnes à 10000 psi
    4.00 tonnes
  • Diamètre de la tige de piston
    0.750 po
  • Taille de l’alésage
    1.000 po
  • De la base au port
    1.880 po
  • Diamètre extérieur
    2.000 po
  • Saillie de la tige de piston
    0.940 po
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Poids
    6.40 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif