RD-91

Enerpac
RD-91

Cylindre de production de précision - à double effet/retour hydraulique, capacité de 9 tonnes, course de 10.250 po, rétractable de 19.310 po, allongé de 29.560 po
N° D’ARTICLE MI00902165
N° MFRRD-91
Prix2,548.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Enerpac
RD-91

Cylindre de production de précision - à double effet/retour hydraulique, capacité de 9 tonnes, course de 10.250 po, rétractable de 19.310 po, allongé de 29.560 po
N° D’ARTICLE MI00902165
N° MFRRD-91
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
Prix2,548.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RD-91 9 TOND/A CYLINDRE
  • Conçu pour une longue durée de vie, le meilleur choix pour les applications de production
  • Les configurations de montage uniques simplifient le montage
  • Finition en émail cuit au four pour une résistance accrue à la corrosion
  • Le fonctionnement à double action développe la force dans les deux directions, offrant une polyvalence maximale
  • L’essuie-glace à piston réduit la contamination, prolongeant la durée de vie du cylindre

Spécifications

  • Série / Type
    Série RD
  • Actionnement
    Retour hydraulique/à double action
  • Capacité du cylindre
    9 tonnes
  • Tirer la capacité du cylindre de rétraction
    5 tonnes
  • Accident vasculaire cérébral
    10.250 po
  • Capacité d’huile
    32.200 po3
  • Rétractation du bouchon du cylindre à 5000 lb/po2
    4910 lb
  • Tirer la capacité d’huile de rétraction
    1.100 po3
  • Hauteur rétractée
    19.310 po
  • Hauteur étendue
    29.560 po
  • Zone effective
    1.770 po2
  • Rétracter la zone d’effet cylindrique
    0.980 po2
  • tonnes à 10000 psi
    9.00 tonnes
  • Diamètre de la tige de piston
    1.380 po
  • Taille de l’alésage
    2.000 po
  • De la base au port
    2.900 po
  • Diamètre extérieur
    3.000 po
  • Saillie de la tige de piston
    1.190 po
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Poids
    29.00 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif