RD-93

Enerpac
RD-93

Cylindre de production de précision - à double effet/retour hydraulique, capacité de 9 tonnes, course de 3.130 po, rétractable de 10.780 po, allongé de 13.910 po
N° D’ARTICLE MI00902181
N° MFRRD-93
Prix2,207.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Enerpac
RD-93

Cylindre de production de précision - à double effet/retour hydraulique, capacité de 9 tonnes, course de 3.130 po, rétractable de 10.780 po, allongé de 13.910 po
N° D’ARTICLE MI00902181
N° MFRRD-93
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
Votre prix2,207.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE D/A RD-93 9 TONNES
  • Conçu pour une longue durée de vie, le meilleur choix pour les applications de production
  • Les configurations de montage uniques simplifient le montage
  • Finition en émail cuit au four pour une résistance accrue à la corrosion
  • Le fonctionnement à double action développe la force dans les deux directions, offrant une polyvalence maximale
  • L’essuie-glace à piston réduit la contamination, prolongeant la durée de vie du cylindre

Spécifications

  • Série / Type
    Série RD
  • Actionnement
    Retour hydraulique/à double action
  • Capacité du cylindre
    9 tonnes
  • Tirer la capacité du cylindre de rétraction
    5 tonnes
  • Accident vasculaire cérébral
    3.130 po
  • Capacité d’huile
    5.520 po3
  • Rétractation du bouchon du cylindre à 5000 lb/po2
    4910 lb
  • Tirer la capacité d’huile de rétraction
    3.070 po3
  • Hauteur rétractée
    10.780 po
  • Hauteur étendue
    13.910 po
  • Zone effective
    1.770 po2
  • Rétracter la zone d’effet cylindrique
    0.980 po2
  • tonnes à 10000 psi
    9.00 tonnes
  • Diamètre de la tige de piston
    1.000 po
  • Taille de l’alésage
    1.500 po
  • De la base au port
    2.270 po
  • Diamètre extérieur
    2.500 po
  • Saillie de la tige de piston
    0.980 po
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Poids
    11.00 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif