Aperçu
Description du fabricant
CYLINDRE D/A RD-910 9 TONNES
- Conçu pour une longue durée de vie, le meilleur choix pour les applications de production
- Les configurations de montage uniques simplifient le montage
- Finition en émail cuit au four pour une résistance accrue à la corrosion
- Le fonctionnement à double action développe la force dans les deux directions, offrant une polyvalence maximale
- L’essuie-glace à piston réduit la contamination, prolongeant la durée de vie du cylindre
Spécifications
- Série / TypeSérie RD
- ActionnementRetour hydraulique/à double action
- Capacité du cylindre9 tonnes
- Tirer la capacité du cylindre de rétraction5 tonnes
- Accident vasculaire cérébral10.130 po
- Capacité d’huile17.890 po3
- Rétractation du bouchon du cylindre à 5000 lb/po24910 lb
- Tirer la capacité d’huile de rétraction9.940 po3
- Hauteur rétractée17.780 po
- Hauteur étendue27.910 po
- Zone effective1.770 po2
- Rétracter la zone d’effet cylindrique0.980 po2
- tonnes à 10000 psi9.00 tonnes
- Diamètre de la tige de piston1.000 po
- Taille de l’alésage1.500 po
- De la base au port2.270 po
- Diamètre extérieur2.500 po
- Saillie de la tige de piston0.980 po
- Matériau du cylindreAcier
- Poids19.00 lb
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Enerpac Safety TrainingEnerpac Safety Training
View Literature
Enerpac Battery Torque BrochureEnerpac offers a huge range of industrial torque and tension tools to suit a vast range of applications across many industries. From the simplest bolting job to more complex large-scale projects, we�re confident you�ll find the right torque or tensioning equipment to get it done safely and efficiently.
View Literature
Enerpac Battery Torque BrochureEnerpac Battery Torque Brochure
View Literature
Enerpac MLS-Series Machine SkatesEnerpac's machine skates offer smooth, low friction, and easy pulling to simplify machinery moving. Reduce delays and outsourcing costs with machine skates.
View Literature