Aperçu
- Conçu pour une longue durée de vie, le meilleur choix pour les applications de production
- Les configurations de montage uniques simplifient le montage
- Finition en émail cuit au four pour une résistance accrue à la corrosion
- Le fonctionnement à double action développe la force dans les deux directions, offrant une polyvalence maximale
- L’essuie-glace à piston réduit la contamination, prolongeant la durée de vie du cylindre
Spécifications
- Série / TypeSérie RD
- ActionnementRetour hydraulique/à double action
- Capacité du cylindre16 tonnes
- Tirer la capacité du cylindre de rétraction8 tonnes
- Accident vasculaire cérébral10.250 po
- Capacité d’huile32.200 po3
- Rétractation du bouchon du cylindre à 5000 lb/po28300 lb
- Tirer la capacité d’huile de rétraction16.980 po3
- Hauteur rétractée19.310 po
- Hauteur étendue29.560 po
- Zone effective3.140 po2
- Rétracter la zone d’effet cylindrique1.660 po2
- tonnes à 10000 psi16.00 tonnes
- Diamètre de la tige de piston1.380 po
- Taille de l’alésage2.000 po
- De la base au port2.900 po
- Diamètre extérieur3.000 po
- Saillie de la tige de piston1.190 po
- Matériau du cylindreAcier
- Poids29.00 lb
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la documentation
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la documentation