Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/2 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone900 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre48YZ
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base850 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageGoujon
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- Efficacité de la pleine charge61.7 %
- Poteaux de moteur8
- DescriptionFHP, 1/2 HP, 8P, 48YZ
- Mot-clé de description1/2 hp
- Dimension C de la longueur totale10.2 po
- Facteur de service1.25
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationB
- Poids22 lb
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Numéro CUP du fabricant786382007065
- CUP_NON786382007065
- Page de produit du fabricant
- ModèleK055JRE7259021B
- Catégorie de moteurMoteur d’écloserie d’incubateur
- Courant maximal admissible3 A, 6.0 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple50.91 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général