Motion
RR-756

Enerpac
RR-756

Cylindre à course longue - à double effet/retour hydraulique, capacité de 75 tonnes, course de 6.130 po, rétractable de 13.690 po, allongé de 19.810 po
N° D’ARTICLE MI00902819
N° MFRRR-756
Prix9,949.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Enerpac
RR-756

Cylindre à course longue - à double effet/retour hydraulique, capacité de 75 tonnes, course de 6.130 po, rétractable de 13.690 po, allongé de 19.810 po
N° D’ARTICLE MI00902819
N° MFRRR-756
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
Prix9,949.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE D/A RR-756 75 TONNES
  • Filetages de collier, filetages de plongeur et trous de montage de base pour une fixation facile (sur la plupart des modèles)
  • Finition en émail cuit au four pour une résistance accrue à la corrosion
  • Les étriers durcis amovibles protègent le piston pendant le levage et le pressage
  • La soupape de sécurité intégrée empêche une surpression accidentelle
  • Coupleurs CR-400
  • L’essuie-glace à piston réduit la contamination, prolongeant la durée de vie du cylindre

Spécifications

  • Série / Type
    Série RR
  • Actionnement
    Retour hydraulique/à double action
  • Capacité du cylindre
    75 tonnes
  • Tirer la capacité du cylindre de rétraction
    17.6 tonnes
  • Accident vasculaire cérébral
    6.130 po
  • Capacité d’huile
    97.580 po3
  • Tirer la capacité d’huile de rétraction
    29.000 po3
  • Hauteur rétractée
    13.690 po
  • Hauteur étendue
    19.810 po
  • Zone effective
    15.920 po2
  • Rétracter la zone d’effet cylindrique
    4.900 po2
  • tonnes à 10000 psi
    79.60 tonnes
  • Diamètre de la tige de piston
    3.750 po
  • Taille de l’alésage
    4.500 po
  • De la base au port
    1.190 po
  • Diamètre extérieur
    5.750 po
  • Saillie de la tige de piston
    0.250 po
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Poids
    92.00 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif