Aperçu
Description du fabricant
CYLINDRE D/A RR-1006 100 TONNES
- Filetages de collier, filetages de plongeur et trous de montage de base pour une fixation facile (sur la plupart des modèles)
- Finition en émail cuit au four pour une résistance accrue à la corrosion
- Les étriers durcis amovibles protègent le piston pendant le levage et le pressage
- La soupape de sécurité intégrée empêche une surpression accidentelle
- Coupleurs CR-400
- L’essuie-glace à piston réduit la contamination, prolongeant la durée de vie du cylindre
Spécifications
- Série / TypeSérie RR
- ActionnementRetour hydraulique/à double action
- Capacité du cylindre100 tonnes
- Tirer la capacité du cylindre de rétraction48 tonnes
- Accident vasculaire cérébral6.630 po
- Capacité d’huile136.930 po3
- Tirer la capacité d’huile de rétraction63.000 po3
- Hauteur rétractée14.060 po
- Hauteur étendue20.690 po
- Zone effective20.650 po2
- Rétracter la zone d’effet cylindrique9.600 po2
- tonnes à 10000 psi103.20 tonnes
- Diamètre de la tige de piston3.750 po
- Taille de l’alésage5.130 po
- De la base au port1.500 po
- Diamètre extérieur7.000 po
- Saillie de la tige de piston0.130 po
- Matériau du cylindreAcier
- Poids135.00 lb
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la documentation
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la documentation