Aperçu
- Filetages de collier, filetages de plongeur et trous de montage de base pour une fixation facile (sur la plupart des modèles)
- Finition en émail cuit au four pour une résistance accrue à la corrosion
- Les étriers durcis amovibles protègent le piston pendant le levage et le pressage
- La soupape de sécurité intégrée empêche une surpression accidentelle
- Coupleurs CR-400
- L’essuie-glace à piston réduit la contamination, prolongeant la durée de vie du cylindre
Spécifications
- Série / TypeSérie RR
- ActionnementRetour hydraulique/à double action
- Capacité du cylindre10 tonnes
- Tirer la capacité du cylindre de rétraction4 tonnes
- Accident vasculaire cérébral12.000 po
- Capacité d’huile26.800 po3
- Tirer la capacité d’huile de rétraction9.000 po3
- Hauteur rétractée18.000 po
- Hauteur étendue30.000 po
- Zone effective2.230 po2
- Rétracter la zone d’effet cylindrique0.800 po2
- tonnes à 10000 psi11.10 tonnes
- Diamètre de la tige de piston1.380 po
- Taille de l’alésage1.690 po
- De la base au port1.440 po
- Diamètre extérieur2.880 po
- Saillie de la tige de piston0.240 po
- Matériau du cylindreAcier
- Poids31.00 lb
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la documentation
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la documentation