RR-1506

Enerpac
RR-1506

Cylindre à course longue - à double effet/retour hydraulique, capacité de 150 tonnes, course de 6.130 po, rétractable de 15.190 po, allongé de 21.310 po
N° D’ARTICLE MI00902936
N° MFRRR-1506
Price$13,593.97/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Enerpac
RR-1506

Cylindre à course longue - à double effet/retour hydraulique, capacité de 150 tonnes, course de 6.130 po, rétractable de 15.190 po, allongé de 21.310 po
N° D’ARTICLE MI00902936
N° MFRRR-1506
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
Votre prix13,593.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE D/A RR-1506 150 TONNES
  • Filetages de collier, filetages de plongeur et trous de montage de base pour une fixation facile (sur la plupart des modèles)
  • Finition en émail cuit au four pour une résistance accrue à la corrosion
  • Les étriers durcis amovibles protègent le piston pendant le levage et le pressage
  • La soupape de sécurité intégrée empêche une surpression accidentelle
  • Coupleurs CR-400
  • L’essuie-glace à piston réduit la contamination, prolongeant la durée de vie du cylindre

Spécifications

  • Série / Type
    Série RR
  • Actionnement
    Retour hydraulique/à double action
  • Capacité du cylindre
    150 tonnes
  • Tirer la capacité du cylindre de rétraction
    74 tonnes
  • Accident vasculaire cérébral
    6.130 po
  • Capacité d’huile
    188.280 po3
  • Tirer la capacité d’huile de rétraction
    91.000 po3
  • Hauteur rétractée
    15.190 po
  • Hauteur étendue
    21.310 po
  • Zone effective
    30.710 po2
  • Rétracter la zone d’effet cylindrique
    14.800 po2
  • tonnes à 10000 psi
    153.50 tonnes
  • Diamètre de la tige de piston
    4.500 po
  • Taille de l’alésage
    6.250 po
  • De la base au port
    1.940 po
  • Diamètre extérieur
    8.000 po
  • Saillie de la tige de piston
    0.750 po
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Poids
    205.00 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif