Aperçu
- Filetages de collier, filetages de plongeur et trous de montage de base pour une fixation facile (sur la plupart des modèles)
- Finition en émail cuit au four pour une résistance accrue à la corrosion
- Les étriers durcis amovibles protègent le piston pendant le levage et le pressage
- La soupape de sécurité intégrée empêche une surpression accidentelle
- Coupleurs CR-400
- L’essuie-glace à piston réduit la contamination, prolongeant la durée de vie du cylindre
Spécifications
- Série / TypeSérie RR
- ActionnementRetour hydraulique/à double action
- Capacité du cylindre50 tonnes
- Tirer la capacité du cylindre de rétraction11.8 tonnes
- Accident vasculaire cérébral13.130 po
- Capacité d’huile145.170 po3
- Tirer la capacité d’huile de rétraction44.000 po3
- Hauteur rétractée20.060 po
- Hauteur étendue33.190 po
- Zone effective11.060 po2
- Rétracter la zone d’effet cylindrique3.400 po2
- tonnes à 10000 psi55.30 tonnes
- Diamètre de la tige de piston3.130 po
- Taille de l’alésage3.750 po
- De la base au port1.130 po
- Diamètre extérieur5.000 po
- Saillie de la tige de piston0.110 po
- Matériau du cylindreAcier
- Poids115.00 lb
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la documentation
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la documentation