RR-15013

Enerpac
RR-15013

Cylindre à course longue - à double effet/retour hydraulique, capacité de 150 tonnes, course de 13.130 po, rétractable de 22.200 po, allongé de 35.31 po
N° D’ARTICLE MI00903111
N° MFRRR-15013
Prix17,305.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Enerpac
RR-15013

Cylindre à course longue - à double effet/retour hydraulique, capacité de 150 tonnes, course de 13.130 po, rétractable de 22.200 po, allongé de 35.31 po
N° D’ARTICLE MI00903111
N° MFRRR-15013
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
Prix17,305.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RR-15013 CYLINDRE D/A
  • Filetages de collier, filetages de plongeur et trous de montage de base pour une fixation facile (sur la plupart des modèles)
  • Finition en émail cuit au four pour une résistance accrue à la corrosion
  • Les étriers durcis amovibles protègent le piston pendant le levage et le pressage
  • La soupape de sécurité intégrée empêche une surpression accidentelle
  • Coupleurs CR-400
  • L’essuie-glace à piston réduit la contamination, prolongeant la durée de vie du cylindre

Spécifications

  • Série / Type
    Série RR
  • Actionnement
    Retour hydraulique/à double action
  • Capacité du cylindre
    150 tonnes
  • Tirer la capacité du cylindre de rétraction
    74 tonnes
  • Accident vasculaire cérébral
    13.130 po
  • Capacité d’huile
    403.270 po3
  • Tirer la capacité d’huile de rétraction
    194.000 po3
  • Hauteur rétractée
    22.200 po
  • Hauteur étendue
    35.31 po
  • Zone effective
    30.710 po2
  • Rétracter la zone d’effet cylindrique
    14.800 po2
  • tonnes à 10000 psi
    153.50 tonnes
  • Diamètre de la tige de piston
    4.500 po
  • Taille de l’alésage
    6.250 po
  • De la base au port
    1.940 po
  • Diamètre extérieur
    8.000 po
  • Saillie de la tige de piston
    0.750 po
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Poids
    275.00 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif