854000
Panneau de commande à phase unique - À utiliser avec les systèmes de commande pneumatique, montage en saillie, conception fermée, plage de température de 180 °F
N° D’ARTICLE MI00903172
N° MFR854000
Prix705.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Panneau de commande à phase unique - À utiliser avec les systèmes de commande pneumatique, montage en saillie, conception fermée, plage de température de 180 °F
N° D’ARTICLE MI00903172
N° MFR854000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix705.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
854000 PANNEAU DE COMMANDE MANUEL

Spécifications

  • Catégorie de pièces
    Commandes, capteurs et panneaux
  • À utiliser avec la série
    Systèmes de commande pneumatique
  • Fonction
    Panneau de commande à phase unique
  • Style de montage
    Montage en saillie
  • Série
    Panneau de commande de la climatisation
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Plage de température
    180 °F
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Facteur Cv
    0.266
  • Taille de l’orifice
    0.094 po
  • Plage de fonctionnement
    5-125 psi
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Détails supplémentaires
    Comprend un régulateur, un manomètre et un interrupteur à bascule principal inclus dans un panneau.
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662284161206
  • Poids
    2.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif