Aperçu
- Les soupapes de sûreté préviennent les dommages en cas de surpression
- Finition en émail cuit au four pour une résistance accrue à la corrosion
- Les filetages de collier facilitent la fixation (sauf RRH-1001 et RRH-1508)
- Fonctionnement à double action pour une rétraction rapide
- Le tube central flottant plaqué nickel augmente la durée de vie du produit
- Piston creux pour les forces de traction et de poussée
- Coupleurs CR-400 et capuchons antipoussière
- L’essuie-glace à piston réduit la contamination, prolongeant la durée de vie du cylindre
Spécifications
- Série / TypeSérie RRH
- ActionnementRetour hydraulique/à double action
- Capacité du cylindre60 tonnes
- Tirer la capacité du cylindre de rétraction42 tonnes
- Accident vasculaire cérébral6.500 po
- Capacité d’huile82.770 po3
- Tirer la capacité d’huile de rétraction54.240 po3
- Hauteur rétractée12.750 po
- Hauteur étendue19.250 po
- Zone effective12.730 po2
- Rétracter la zone d’effet cylindrique8.370 po2
- tonnes à 10000 psi64.00 tonnes
- Diamètre de la tige de piston3.630 po
- Taille de l’alésage4.880 po
- De la base au port1.250 po
- Diamètre extérieur6.250 po
- Saillie de la tige de piston0.500 po
- Matériau du cylindreAcier
- Poids78.00 lb
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la documentation
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la documentation