Motion
RRH-1006

Enerpac
RRH-1006

Cylindre à plongeon creux - Double action/retour hydraulique, capacité de 100 tonnes, 6.000 po. course, 13.500 po. rétracté, 19.500 po. allongé
N° D’ARTICLE MI00903257
N° MFRRRH-1006
Price$13,470.27/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Enerpac
RRH-1006

Cylindre à plongeon creux - Double action/retour hydraulique, capacité de 100 tonnes, 6.000 po. course, 13.500 po. rétracté, 19.500 po. allongé
N° D’ARTICLE MI00903257
N° MFRRRH-1006
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
Votre prix13,470.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RRH-1006 100 TONNES D/A HOLL-O-CYLINDER
  • Les soupapes de sûreté préviennent les dommages en cas de surpression
  • Finition en émail cuit au four pour une résistance accrue à la corrosion
  • Les filetages de collier facilitent la fixation (sauf RRH-1001 et RRH-1508)
  • Fonctionnement à double action pour une rétraction rapide
  • Le tube central flottant plaqué nickel augmente la durée de vie du produit
  • Piston creux pour les forces de traction et de poussée
  • Coupleurs CR-400 et capuchons antipoussière
  • L’essuie-glace à piston réduit la contamination, prolongeant la durée de vie du cylindre

Spécifications

  • Série / Type
    Série RRH
  • Actionnement
    Retour hydraulique/à double action
  • Capacité du cylindre
    100 tonnes
  • Tirer la capacité du cylindre de rétraction
    68 tonnes
  • Accident vasculaire cérébral
    6.000 po
  • Capacité d’huile
    123.760 po3
  • Tirer la capacité d’huile de rétraction
    81.290 po3
  • Hauteur rétractée
    13.500 po
  • Hauteur étendue
    19.500 po
  • Zone effective
    20.630 po2
  • Rétracter la zone d’effet cylindrique
    13.540 po2
  • tonnes à 10000 psi
    103.00 tonnes
  • Diamètre de la tige de piston
    5.000 po
  • Taille de l’alésage
    6.500 po
  • De la base au port
    1.500 po
  • Diamètre extérieur
    8.380 po
  • Saillie de la tige de piston
    0.500 po
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Poids
    175.00 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif