Motion
R350P-U
Union rotative série 9000 , R350P, 3/4 po Tuyau, débit mono
N° D’ARTICLE MI00903432
N° MFRR350P-U
Prix1,634.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Union rotative série 9000 , R350P, 3/4 po Tuyau, débit mono
N° D’ARTICLE MI00903432
N° MFRR350P-U

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,634.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R350P-U JOINT TOURNANT
  • Le système d’étanchéité à soufflet offre une performance d’étanchéité supérieure tout au long de la durée de vie du raccord rotatif.
  • Roulements doubles disponibles dans toutes les tailles de plus de 1-1/4 po pour un alignement supérieur.
  • Comparativement aux joints utilisant des ressorts, le système d’étanchéité à soufflet de la série 9000 est plus résistant aux débris dans les milieux contaminés, ce qui réduit l’obstruction.
  • La bride se fixe directement au tourillon de la machine, fournissant un montage intrinsèquement concentrique, minimisant le surplomb et soulageant partiellement la charge de roulement pour augmenter la durée de vie utile.

Spécifications

  • Type de raccord rotatif
    Vapeur et huile chaude
  • Taille du filetage
    3/4 po
  • Connexion
    NPT
  • Rotation
    Main droite
  • Vitesse
    700 tr/min
  • Pression d’eau
    250 psi
  • Pression de vapeur
    175 psi
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Température de la vapeur
    378 °F
  • Température de l’huile chaude
    600 °F
  • Débit
    Débit mono
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8430.49.8010
  • Poids
    3.00 lb
  • Série
    Série 9000
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif