Aperçu
- Cylindres RSM-Series, Flat-Jac®
- Conception compacte et plate pour une utilisation où les autres cylindres ne s’adaptent pas
- RSM-750, RSM-1000 et RSM-1500 avec poignée pour un transport facile
- Trous de montage pour une fixation facile
- Finition en émail cuit au four pour une résistance accrue à la corrosion
- Raccord CR-400 et capuchon antipoussière
- Pistons en acier dur de haute qualité plaqués chrome
- Les extrémités rainurées du plongeur ne nécessitent pas de selle
- Cylindres basse hauteur à rappel par ressort à simple effet de série RCS
- Conception légère et discrète pour une utilisation dans les espaces confinés
- Finition en émail cuit au four pour une résistance accrue à la corrosion
- L’essuie-glace à piston réduit la contamination, prolongeant la durée de vie du cylindre
- Coupleur CR-400 et capuchon pare-poussière
- Extrémité de plongeur rainurée avec trous filetés pour le montage des étriers inclinables
- Poignée intégrée sur RCS-1002 pour un transport facile
- Pistons en acier plaqué
- Ressort de rappel à action unique
Spécifications
- Série / TypeSérie RSM
- ActionnementAction unique / rappel par ressort
- Capacité du cylindre100 tonnes
- Accident vasculaire cérébral0.630 po
- Capacité d’huile12.270 po3
- Hauteur rétractée3.380 po
- Hauteur étendue4.000 po
- Zone effective19.630 po2
- tonnes à 10000 psi98.10 tonnes
- Diamètre de la tige de piston3.630 po
- Taille de l’alésage5.000 po
- De la base au port0.750 po
- Diamètre extérieur7.00 x 6.00 po / 253 x 254 mm
- Saillie de la tige de piston0.080 po
- Matériau du cylindreAcier
- Poids32.00 lb
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Enerpac Safety TrainingEnerpac Safety Training
View Literature
Enerpac Battery Torque BrochureEnerpac offers a huge range of industrial torque and tension tools to suit a vast range of applications across many industries. From the simplest bolting job to more complex large-scale projects, we�re confident you�ll find the right torque or tensioning equipment to get it done safely and efficiently.
View Literature
Enerpac Battery Torque BrochureEnerpac Battery Torque Brochure
View Literature
Enerpac MLS-Series Machine SkatesEnerpac's machine skates offer smooth, low friction, and easy pulling to simplify machinery moving. Reduce delays and outsourcing costs with machine skates.
View Literature